EDDING TEXTIELMARKER 8040 - 1 MM ZWART
edding 8040 wasgoedmarker zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:8040 LAUNDRY MARKER BLACK
Rubix:32126326
Fabrikant:4-8040001
EAN:4004764784202






Documenten
Productdetails : EDDING TEXTIELMARKER 8040 - 1 MM ZWART
Wasgoedmarker voor watervast en kookvast kenmerken van vrijwel alle textiel- en stofsoorten. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 1 mm. De inkt is wasbestendig tot 95 °C, water- en veegvast, sneldrogend en reukarm.
Sterke punten
Speciale oplossing voor permanente textielmarkering, wasbaar tot 95 °C. Individueel markeren van bijna alle soorten textiel of kledingetiketten. Kinder-, school- en werkkleding wordt niet meer verwisseld. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. Hoogwaardig merkproduct. Made in Germany.
Toepassingen
Textiel/kleding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen