EDDING SET 4 ST KABELMARKERS ETUI 8407 4ST KABELMARKERS ETUI

edding 8407 kabelmarker set van 4 assorti

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Edding:8407/4 CABLE MARKER SET
Rubix:32126952
Fabrikant:4-8407-4
EAN:4004764937400
EDDING SET 4 ST KABELMARKERS ETUI 8407 4ST KABELMARKERS ETUI

Technische samenvatting

Type tiprond
Type markeringpermanent
Tipgrootte0,3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : EDDING SET 4 ST KABELMARKERS ETUI 8407 4ST KABELMARKERS ETUI


Kabelmarker voor het zeer fijn beschrijven en markeren van allerlei soorten kabels. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 0,3 mm. De inkt van de kabelmarker is permanent, lichtecht, sneldrogend evenals water- en wrijfvast. De set bevat de kleuren zwart, rood, blauw en groen. Zonder toevoeging van xyleen en tolueen.

Sterke punten

Speciale oplossing voor zeer fijn beletteren van kabels. Extra fijne schrijfdikte. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. De dop kan op het uiteinde van de marker worden gezet om verlies te voorkomen. Gebruiksklaar. Hoogwaardig merkproduct.

Toepassingen

Kabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type tiprond
Type markeringpermanent
Tipgrootte0,3 mm
€ 8,27 excl. BTW
/ stuk
€ 10,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen