EDDING INDUSTRIE LAKMARKER RONDE PUNT 8750 BLAUW 003
edding 8750 industrie lakmarker rood
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:8750 INDUSTRY PAINT MARKER BLUE
Rubix:32126598
Fabrikant:4-8750003
EAN:4004764103584




Documenten
Productdetails : EDDING INDUSTRIE LAKMARKER RONDE PUNT 8750 BLAUW 003
Industrie-lakmarker voor permanent kenmerken van olieachtige, stoffige en donkere oppervlakken. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 2-4 mm. De zeer permanente inkt van de industrie-lakmarker is lichtecht, sneldrogend, sterk dekkend evenals water-, zoutwater- en wrijfvast. Geschikte reservepunten (edding 750 reservepunten) zijn verkrijgbaar. Hoogwaardige aluminium barrel.
Sterke punten
Speciale oplossing voor permanente en dekkende markeringen op olieachtige of stoffige oppervlakken. Duurzaam binnen en buiten. Zelfs onder slechts lichtomstandigheden is de markering zichtbaar. Verzegelingsfolie garandeert dat het product bij aankoop ongebruikt is. Intense kleuren. Breed kleurenpalet. Hoogwaardig merkproduct.
Toepassingen
Glas, Hout, Metaal/staal/ijzer, Rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
