EDDING INDUSTRY PAINTER 10MM 950 BLAUW 003
edding 950 industriemarker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:950 INDUSTRY PAINTER BLUE
Rubix:A0744974
Fabrikant:4-950003
EAN:4004764019663






Documenten
Productdetails : EDDING INDUSTRY PAINTER 10MM 950 BLAUW 003
Industrie pastamarker voor permanente markeren op roestige of ruwe oppervlakken zoals metaal, steen en hout. De kleurenpasta heeft een schrijfdikte van tot wel 10 mm. Pastamarker met wasachtige, uitdraaibare punt. De sterk dekkende, zeer permanente kleurenpasta is water- en veegvast en extreem lichtbestendig. Markeert ook op schone ondergronden onder water.
Sterke punten
Permanente pasta voor zeer lastige oppervlakken en zelfs te gebruiken onder water. Gekleurde pasta met flexibele schrijfdikte - tot een maximum van 10 mm. Duurzaam binnen en buiten. Uitstekende inkt voor hittebestendige markeringen tot 300°C. Zelfs onder slechts lichtomstandigheden is de markering zichtbaar. Gebruiksklaar. Intense kleuren. Hoogwaardig merkproduct.
Toepassingen
Beton/Steen, Glas, Hout, Metaal/staal/ijzer, Rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
