EDDING PERMANENT MARKER RONDE PUNT 11 RETRACT GROEN 004
edding retract 11 permanent marker rood
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Edding:11 RETRACT PERMANENT MARKER GREEN
Rubix:32126844
Fabrikant:4-11004
EAN:4004764869534






Documenten
Productdetails : EDDING PERMANENT MARKER RONDE PUNT 11 RETRACT GROEN 004
Permanent marker met drukmechaniek voor bediening met één hand, voor markeren en kenmerken van bijna alle materialen zoals papier, karton, metaal, glas, kunststof en glad hout. De ronde punt heeft een schrijfdikte van 1,5-3 mm. De permanente marker heeft geen dop, de punt wordt door eenvoudig op de drukknop te drukken uit- en ingeschoven. Dankzij de afdichtingstechniek wordt uitdrogen van de marker bij ingetrokken punt voorkomen. Water- en wrijfvast op bijna alle oppervlakken. Het product is navulbaar met edding RMTK 25 navulinkt. De inkt is reukarm en zonder toevoeging van tolueen/xyleen.
Sterke punten
Drukmechaniek maakt bediening met één hand mogelijk voor snel, comfortabel en duurzaam markeren. Gebruiksklaar. Praktische clip voorkomt wegrollen en hiermee kan de stift eenvoudig aan kleding en voorwerpen worden bevestigd. Drukmechaniek - geen dop die moet worden verwijderd. Geen vlekken op kleding of handen. Hoogwaardig merkproduct.
Toepassingen
Beton/Steen, Folie, Glas, Hout, Kartonnen doos/karton, Keramiek, Kunststof, Leer, Metaal/staal/ijzer, Papier, Polystyreen, Rubber, Terracotta
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
