SMC DIN-RAIL ADAPTOR JXC91 LEC-3-D0

Elektrische aandrijving

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LEC-3-D0
Rubix:05260594
Fabrikant:01485965
EAN:3618036017939
SMC DIN-RAIL ADAPTOR JXC91 LEC-3-D0

Technische samenvatting

Typedin-railbevestigingsbeugel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIN-RAIL ADAPTOR JXC91 LEC-3-D0


Sterke punten

-Twee soorten bedieningscommando's: stapnr. gedefinieerde bediening en numerieke data gedefinieerde bediening
Dubbele communicatiepoort IN/OUT (niet voor JXCL1. Voor JXCD1 is overgangsbedrading mogelijk met een aftakconnector)
Toepasselijk veldbusprotocol: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, IO-Link en CC-Link
Compatibele actuatoren: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedin-railbevestigingsbeugel
€ 27,69 excl. BTW
/ stuk
€ 33,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen