GEDORE KOPKNIPTANG ELEKTRONICA - 8308-4

Elektronica-kopkniptang 8308

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:8308-4
Rubix:10017575
Fabrikant:1743635
EAN:4010886840856
GEDORE KOPKNIPTANG ELEKTRONICA - 8308-4

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengroot
Snijcapaciteit1,6 mm
Lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE KOPKNIPTANG ELEKTRONICA - 8308-4



• brede kop en lang snijvlak, met vlak geslepen snijvlakken
• voor grote snijdcapaciteit
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
• snijdt: harde staal: 0,4 mm/AWG 26 zacht staal: 1,0 mm/AWG 18 koperdraad: 1,5 mm/AWG 15
• met openingsveer
• ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen
Elektronica-kopkniptang brede kop en lang snijvlak, met vlak geslepen snijvlakken voor grote snijdcapaciteit inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC snijdt: harde staal: 0,4 mm/AWG 26 zacht staal: 1,0 mm/AWG 18 koperdraad: 1,5 mm/AWG 15 met openingsveer ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht98 g
Vorm van de bekkengroot
Snijcapaciteit1,6 mm
Lengte125 mm
Materiaalinductief gehard precisiesnijvlak; kunststof handgreep (esd 2c grip sleeves)
Beklengte15 mm
Gewicht98 g
Aangepaste tariefcode82032000
€ 55,54 excl. BTW
/ stuk
€ 67,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen