Referenties
SMC:SZ3000-74-1A-L8
Rubix:A0266063

Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING SZ3000-74-1A-L8
Serie SZ3000 is een 5-poorts magneetventiel, type met lichaamspoort en cassettevormig spruitstuk. De SZ-serie biedt een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur van 50 miljoen cycli of meer. De ingangsrichting van de connector kan eenvoudig worden gewijzigd van boven naar opzij. Een laag stroomverbruik en een snelle reactietijd van 10 ms worden verkregen met een unieke pilot valve constructie.
Sterke punten
•Fluid: Air
Operating pressure range: up to 0.7Mpa
Valve effective area mm? (Cv factor):
P to A/B 3.0 to 3.7 (0.17 to 0.21)
A/B to R 3.2 to 3.9 (0.18 to 0.22)
Coil rated voltage: 24, 12, 6, 5, 3DC
Response time: minimum 10 or less
Operating pressure range: up to 0.7Mpa
Valve effective area mm? (Cv factor):
P to A/B 3.0 to 3.7 (0.17 to 0.21)
A/B to R 3.2 to 3.9 (0.18 to 0.22)
Coil rated voltage: 24, 12, 6, 5, 3DC
Response time: minimum 10 or less
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | elleboognippel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 165,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen