Referenties
Omron:281400
Rubix:3499115513
EAN:4547648865623

Productdetails : OMRON ENCODERKABEL R88ACRGB010CRE 10M
Servo encoder cable, 10m, incremental encoder type, 50-750W
Omron encoderkabel r88acrgb010cre 10m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron encoderkabel r88acrgb010cre 10m |
| 300 mm | |
| 70 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,01 excl. BTW
/ stuk
€ 441,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen