ALTREX KIBO ENKELE LADDER - 1-DELIG - 1 X 10 - 515110
Enkel uitgebogen ladder
Zie technische informatieReferenties
Altrex:515110
Rubix:A0231863
EAN:8711563273245





Technische samenvatting
| Aantal treden | 10 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 3,7 m |
| Maximaal toelaatbare belasting | 150 kg |
Productdetails : ALTREX KIBO ENKELE LADDER - 1-DELIG - 1 X 10 - 515110
Kibo enkel rechte ladder. Lichtgewicht ladder voor professioneel gebruik. De Kibo is dé professionele ladder van lichtgewicht. Door het lichte gewicht héél handzaam is en gemakkelijk op te zetten. De uitgebogen ladderbomen zorgen ervoor dat jij overal jouw klus veilig kunt uitvoeren. Deze ladder is voorzien van een kokerprofiel met een vierkante sport, dit maakt hem in gebruik extra sterk én duurzaam. Zo ervaar je jouw gegarandeerde betrouwbaarheid en comfort, op iedere hoogte. Op Altrex kun je bouwen. De enkel rechte ladder is verkrijgbaar in variaties van 10, 12, 14 of 16 sporten. Ondanks de compacte afmetingen, haal je met werkhoogtes tot wel 5,3 meter een maximaal resultaat. Deze ladder is ontzettend eenvoudig in gebruik en zet je gemakkelijk tegen elke muur of wand. Met een gewicht van 6 tot 10 kilogram is deze ladder door één persoon te tillen. Licht in gewicht, groot in bereik Gemakkelijk tillen, maar wel jouw gewenste hoogte bereiken? Dan kies je voor de Kibo enkel rechte ladder. Deze ladder is uitzonderlijk licht voor zijn klasse, maar heeft daarentegen toch een heel robuust karakter. Vierkante sport voor verbeterd sta-comfort De sporten van de Kibo enkel rechte ladder hebben een afmeting van 2,8 x 2,8 centimeter en zorgen dat je tijdens jouw werkzaamheden comfortabel kunt staan. Met het duurzame karakter van het materiaal gaan deze sporten ook nog eens jarenlang mee, ook bij het meest intensieve gebruik. Uitgebogen bomen met extra brede voet De uitgebogen bomen aan de onderzijde van de ladder zorgen voor meer stabiliteit en voor het gemakkelijk plaatsen van jouw ladder op iedere gewenste positie. En, met de extra brede voeten heeft de ladder nóg meer grip, waardoor je nog meer contact hebt met de ondergrond waarop jij werkt. Met de royale sportafstand reik je nóg verder De Kibo enkel rechte ladder heeft standaard een afstand van 28 centimeter tussen de sporten. Door deze royale afstand sta je hoger en reik je nog verder. Zo is elke klus een fluitje van een cent!
Sterke punten
- Voor professioneel gebruik
- Uitgebogen bomen, extra stabiel
- Lichtgewicht ladder met vierkante sport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 10 |
| Maximale werkhoogte | 3,7 m |
| Maximaal toelaatbare belasting | 150 kg |
| Gewicht | 6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,34 excl. BTW
/ stuk
€ 190,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen