SIMALUBE MONTAGESTEUN 1 GATS HOEKPROFIEL 75 MM - 2082
Enkele montagebeugel 1 smeernippel Lg: 75 mm.
Zie technische informatieReferenties
Simalube:290-20820
Rubix:03520480
Fabrikant:290-20820





Productdetails : SIMALUBE MONTAGESTEUN 1 GATS HOEKPROFIEL 75 MM - 2082
Montagebeugel voor Simalube montagebeugel (290.2080).
Montagebeugel, voor 1 patroon 75mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | beugel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
