BAHCO VIJL DRIEKANT BASTERD 10 HECHT 1-170-10-1-2
ERGO™ driehoekige vijlen Bastard/Halfzoet/Zoet met hecht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1-170-10-1-2
Rubix:10061474
EAN:7311518028107

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJL DRIEKANT BASTERD 10 HECHT 1-170-10-1-2
De Bahco 1-170…-2 driehoekige vijlen zijn ontwikkeld voor handmatig vijlen van moeilijk bereikbare zones. Ze combineren een taps toelopende driehoekige vorm met een ergonomische ERGO™-handgreep die volgens een wetenschappelijk proces is ontwikkeld. Deze combinatie ondersteunt gecontroleerd werken met een stabiele gereedschapsgeleiding tijdens ontbraam- en afwerkingswerkzaamheden.
Kenmerken:
De Bahco driehoekige vijlen zijn geschikt voor het vijlen van hoeken, binnenhoeken en vlakke oppervlakken dankzij de gelijkzijdige driehoekige vorm die naar de punt toe taps toeloopt. De kruiskap zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname, ongeacht het gekozen kaptype. De ergonomische tweecomponentenhandgreep, ontwikkeld volgens het ERGO™-proces, bevordert een stabiele grip en helpt de benodigde inspanning tijdens gebruik te beperken. Elke vijl wordt geleverd met gemonteerde handgreep.
Specificaties:
• Vijllengte: 100 mm, 150 mm, 200 mm of 250 mm
• Vorm: gelijkzijdige driehoek, taps toelopend (driekant)
• Breedte (zijde van de driehoek): 7,5 mm, 11 mm, 15,5 mm, 17,5 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet) of 3 (zoet)
• Aantal tanden per cm: 9 tot 24 (afhankelijk van lengte en kaptype)
• Gewicht: 56 g tot 282 g (afhankelijk van lengte)
Kenmerken:
De Bahco driehoekige vijlen zijn geschikt voor het vijlen van hoeken, binnenhoeken en vlakke oppervlakken dankzij de gelijkzijdige driehoekige vorm die naar de punt toe taps toeloopt. De kruiskap zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname, ongeacht het gekozen kaptype. De ergonomische tweecomponentenhandgreep, ontwikkeld volgens het ERGO™-proces, bevordert een stabiele grip en helpt de benodigde inspanning tijdens gebruik te beperken. Elke vijl wordt geleverd met gemonteerde handgreep.
Specificaties:
• Vijllengte: 100 mm, 150 mm, 200 mm of 250 mm
• Vorm: gelijkzijdige driehoek, taps toelopend (driekant)
• Breedte (zijde van de driehoek): 7,5 mm, 11 mm, 15,5 mm, 17,5 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet) of 3 (zoet)
• Aantal tanden per cm: 9 tot 24 (afhankelijk van lengte en kaptype)
• Gewicht: 56 g tot 282 g (afhankelijk van lengte)
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot hoeken en binnenkanten dankzij driehoeksgeometrie
• Keuze uit drie kaptypes voor aangepaste materiaalafname of fijne afwerking
• Verhoogde stabiliteit tijdens het vijlen dankzij ergonomische ERGO™-tweecomponentenhandgreep
• Voorzien van ophanggat in de handgreep voor praktische opslag
• Keuze uit drie kaptypes voor aangepaste materiaalafname of fijne afwerking
• Verhoogde stabiliteit tijdens het vijlen dankzij ergonomische ERGO™-tweecomponentenhandgreep
• Voorzien van ophanggat in de handgreep voor praktische opslag
Toepassingen
De Bahco driehoekige vijlen worden gebruikt bij onderhoud, paswerk en mechanische productie waar nauwkeurig handmatig vijlen vereist is. Belangrijke toepassingsgebieden zijn onder meer:
• Ontbramen en afwerken van hoeken en binnenkanten van metalen onderdelen
• Aanpassing aan lokale afmetingen en bijwerken van interne vormen of moeilijk bereikbare randen
• Onderhoud en bijwerken van vertandingen, zoals bij cirkelzaagbladen en andere getande gereedschappen, dankzij de driehoekige vorm die geschikt is voor tandprofielen
• Fijn paswerk aan mechanische componenten in productie- of montageomgevingen
• Ontbramen en afwerken van hoeken en binnenkanten van metalen onderdelen
• Aanpassing aan lokale afmetingen en bijwerken van interne vormen of moeilijk bereikbare randen
• Onderhoud en bijwerken van vertandingen, zoals bij cirkelzaagbladen en andere getande gereedschappen, dankzij de driehoekige vorm die geschikt is voor tandprofielen
• Fijn paswerk aan mechanische componenten in productie- of montageomgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 17,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,74 excl. BTW
/ stuk
€ 17,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen