BAHCO BLOKVIJL ERGO BASTERD HECHT 4 1-100-04-1-2

ERGO™ Handblokvijl

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-100-04-1-2
Rubix:A0416214
EAN:7311518244125
BAHCO BLOKVIJL ERGO BASTERD HECHT 4 1-100-04-1-2

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte100 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BLOKVIJL ERGO BASTERD HECHT 4 1-100-04-1-2


De ERGO™ 1-100 handblokvijlen van Bahco zijn ontworpen om precisie, comfort en prestaties te bieden bij veeleisende vijlwerkzaamheden. Deze vijlen zijn ideaal voor professionals en zijn uitermate geschikt voor het ontbramen, scherpen en vormgeven van hooggelegeerd staal of zware mechanische onderdelen.

Kenmerken:
De handgreep van elke vijl is ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces, wat maximaal comfort met minimale inspanning garandeert. De tweecomponentengreep zorgt voor een veilige en aangename grip. Handblokvijlen zijn ideaal voor het ontbramen en vijlen van vlakke oppervlakken, scherpe hoeken en kanten. Alle kanten en vlakken zijn evenwijdig lopend. Deze vijlen zijn verkrijgbaar in drie kaptypes: 1 (bastaard), 2 (halfzoet) en 3 (zoet). Dit biedt verschillende niveaus van materiaalverwijdering, afhankelijk van de behoeften. De kap is gekruist op de vlakken om efficiënt te kunnen snijden, met één ongekapte zijkant en een enkel gekapte zijkant. De hoge verwijderingssnelheid maakt snel en nauwkeurig werken mogelijk.

Specificaties:
• Vorm: alle kanten evenwijdig lopend
• Kaptypes: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Gekruiste kap op de vlakken
• Eén ongekapte zijkant en een enkel gekapte zijkant
• Inclusief ERGO™-tweecomponentenhandgreep

Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponenthandgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar uitmuntend staal. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.

Sterke punten

• Nauwkeurig vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten
• ERGO™-handgreep voor optimaal comfort
• Hoge materiaalafname voor tijdsbesparing
• Drie kaptypes voor veelzijdige toepassingen
• Ideaal voor zwaar werk op gelegeerd staal
• Kwalitatieve afwerking voor lange levensduur

Toepassingen

De Bahco ERGO™ 1-100 handblokvijlen zijn perfect geschikt voor industrieel onderhoud, mechanische bewerking en scherpwerk. Ze bieden efficiëntie bij het bewerken van sterk gelegeerde stalen onderdelen, scherpe randen en vlakke oppervlakken in algemene werkplaatsen, de energiesector, de zware industrie of landbouwmachines. Dankzij de robuustheid en ergonomie zijn ze onmisbaar voor professionals die precisie en duurzaamheid zoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht70 g
Vormplat
Lengte100 mm
Handvatmet
Sectie12x3 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 7,55 excl. BTW
/ stuk
€ 9,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen