Referenties
Bahco:BE-8050SL
Rubix:A0770821
EAN:7314150304592

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE 5.0MM BE-8050SL
Geïsoleerde ERGO™ gleufschroevendraaier met smalle bladen (SLIM), ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht, bled gebruineerd voor meer precisie. Verminderde bladdiameter. De klingen zijn 30% dunner dan gewone Geïsoleerde klingen voor een betere bereikbaarheid. ISO 2380 / DIN 5264. Individueel ge nspecteerd, en geproduceerd volgens IEC 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 125 mm |
| Grootte afdruk | 1x5,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,17 excl. BTW
/ stuk
€ 11,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
