Referenties
SMC:EX500-AP010-A
Rubix:05274090
Fabrikant:00056463
EAN:3618036110722

Productdetails : SMC M12 (A) 5P SOK 1M 90 EX500-AP010-A
Stroomaansluitkabel voor EX500 SI-unit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | voedingskabel/connector |
| Spanning | 125 V |
| Min. Gebruikstemperatuur | -25 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,13 excl. BTW
/ stuk
€ 18,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen