SIMALUBE SNELKOPPELING SLANG 8 MM X R1/4 INW. - 1060
F 1/4G directe aansluitfitting 8MM buis
Zie technische informatieReferenties
Simalube:290-10600
Rubix:03520376
Fabrikant:290,1060





Productdetails : SIMALUBE SNELKOPPELING SLANG 8 MM X R1/4 INW. - 1060
Koppeling met binnendraad 1/4"G en snelkoppeling voor slang Ø 8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | aansluiting |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
