FACOM SET SCHARNIERENDE STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BF.JP12PB

FACOM 467BF ratel combinatiesleutelset

Zie technische informatie

Referenties

Facom:467BF.JP12PB
Rubix:10100342
EAN:3662424082450
FACOM SET SCHARNIERENDE STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BF.JP12PB

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET SCHARNIERENDE STEEKRINGRATELSLEUTELS 467BF.JP12PB


De Facom set van 12 metrische steekringratelsleutels biedt een complete en krachtige oplossing voor alle soorten bevestigingswerkzaamheden. Deze set combineert robuustheid, precisie en wendbaarheid en onderscheidt zich door het hoogwaardige ratelmechanisme en het compacte ontwerp volgens luchtvaartstandaarden. Het geheel wordt geleverd in een praktische kunststof houder en dekt alle gangbare maten van 7 tot 19 mm, wat een brede inzetbaarheid garandeert.

Kenmerken:
Dit ratel combinatiesleutelset is uitgerust met een ratelmechanisme met 72 tanden, wat een herhalingshoek van slechts 5° mogelijk maakt en ideaal is voor werken in krappe ruimtes. Het OGV®-profiel zorgt voor optimaal contact tussen sleutel en bevestiging, waardoor slijtage van de moeren wordt verminderd en het draaimoment efficiënter wordt overgebracht. De geïntegreerde borgring aan het uiteinde van de ringsleutel houdt de moer stevig vast, wat het werken op hoogte of op moeilijk bereikbare plaatsen vergemakkelijkt. Elke sleutel heeft bovendien een hoekafwijking van 15°, wat de manoeuvreerbaarheid verhoogt en helpt obstakels te vermijden. De chroom-satijnen afwerking biedt uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt tegelijk voor een comfortabele grip.

Specificaties:
• Set van 12 metrische steekringratelsleutels
• Afmetingen: van 7 mm tot 19 mm
• Ratelmechanisme: 72 tanden
• Afwijkingshoek: 15°
• OGV®-profiel voor optimaal contact dop/moer
• Borgring aan het uiteinde van de ring
• Geïntegreerde omkeerhendel
• Afwerking: satijnchroom
• Nettogewicht: 1,4 kg
• Inclusief kunststof houder

Normen:
Dit product voldoet aan diverse Europese normen die de kwaliteit en betrouwbaarheid bij professioneel gebruik garanderen:
• ISO 1711-1: technische eisen voor handgereedschap voor bouten en moeren (afmetingen, prestaties, veiligheid).
• ISO 21982: prestatiekenmerken en specifieke tests voor steekringratelsleutels in professioneel gebruik.
• ISO 691: eisen voor aanduiding en compatibiliteit van handgereedschap.

Merkinformatie:
Facom is een Frans merk dat in 1918 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn handgereedschap. Het merk maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en ontwikkelt innovatieve oplossingen voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Facom staat voor industriële uitmuntendheid met meer dan 10.000 referenties op de markt en een aanwezigheid in meer dan 100 landen.

Sterke punten

• Ratelmechanisme met 72 tanden voor optimale precisie in krappe ruimtes.
• Sleutels van 7 tot 19 mm, geschikt voor de meest gebruikte maten.
• Borgring ideaal voor werken op hoogte of in beperkte ruimtes.
• 15° offset voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
• OGV®-profiel vermindert slijtage van bevestigingen en optimaliseert krachtoverdracht.
• Handige houder voor transport en organisatie op de werkplaats.

Toepassingen

Deze sleutelset is bijzonder geschikt voor industrieel onderhoud, mechanische assemblages, autoreparaties en onderhoud van installaties. Hij is ideaal voor professionals in de industrie, bouw, luchtvaart en algemene mechanica. Dankzij het compacte ontwerp en het geïntegreerde ratelsysteem is deze set uitstekend inzetbaar in besloten ruimtes, op bouwplaatsen of in werkplaatsen, zelfs onder moeilijke toegangscondities.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen12
Afwerkingsatijn/chroom
€ 249,79 excl. BTW
/ set
€ 302,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden