FACOM COMPACTE 3/8 DOPPENSET 6-KANT JL.DBOX1PB

FACOM COMPACTE 3/8 DOPPENSET 6-KANT JL.DBOX1PB

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JL.DBOX1PB
Rubix:A0068722
EAN:3148519154467
FACOM COMPACTE 3/8 DOPPENSET 6-KANT JL.DBOX1PB

Technische samenvatting

Aantal elementen18
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM COMPACTE 3/8 DOPPENSET 6-KANT JL.DBOX1PB


Kenmerken:
De Facom DBOX 3/8" doppenset biedt een praktische en robuuste oplossing voor het vast- en losdraaien van zeskantbouten. Dankzij de 14 metrische 6-kantdoppen dekt de set een breed scala aan maten, waardoor hij ideaal is voor uiteenlopende mechanische werkzaamheden. Het compacte en ergonomische ontwerp vergemakkelijkt transport en opslag, terwijl elke dop snel toegankelijk blijft. Het meegeleverde universele cardangewricht maakt het mogelijk moeilijk bereikbare zones te bereiken, terwijl de verlengstukken van 125 mm en 250 mm maximale flexibiliteit bieden. Elke component is vervaardigd met de befaamde Facom-kwaliteit, met een precieze passing en een uitzonderlijke duurzaamheid. Deze set voldoet perfect aan de behoeften van professionals die prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak willen combineren.

Specificaties:
• Aantal doppen: 14
• Maten doppen: 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 mm
• Type doppen: metrisch, 6-kant
• Aandrijving: 3/8"
• Universeel cardangewricht: 1 x 3/8"
• Verlengstuk kort: 1 x 125 mm
• Verlengstuk lang: 1 x 250 mm
• Verpakking: DBOX-koffer

Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw begeleid. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en de hightechindustrie: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Brede dekking van de meest gebruikte maten in de algemene mechanica
• Betere toegang tot krappe ruimtes dankzij het universele cardangewricht
• Maximale bewegingsvrijheid met twee verlengstukken
• Veilig vast- en losdraaien dankzij 6-kantdoppen die wegglijden beperken
• Compacte en functionele koffer voor optimale werkorganisatie

Toepassingen

Deze DBOX-doppenset is bijzonder geschikt voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden, zowel in de werkplaats als op locatie. Hij wordt aanbevolen voor de auto-industrie, industrieel onderhoud en algemene mechanica. Ook professionals in de bouw en technische diensten gebruiken deze set voor interventies die betrouwbaar, precies en wendbaar gereedschap vereisen, onder uiteenlopende omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen18
Aansluiting3/8 ''
€ 168,00 excl. BTW
/ set
€ 203,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden