FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M3 ROOD JET.6M3A
FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M3 ROOD JET.6M3A
Zie technische informatieReferenties
Facom:JET.6M3A
Rubix:A0139276
EAN:3662424106682

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M3 ROOD JET.6M3A
De Facom JET gereedschapswagen is een robuust en functioneel opbergmeubel, ontworpen om de organisatie van gereedschap in professionele werkplaatsen te optimaliseren. Met 6 laden die elk plaats bieden aan maximaal 3 modules, biedt deze wagen een doordachte opslagcapaciteit in een compact formaat. Het bovenblad van 0,28 m² vergroot de veelzijdigheid doordat het ook als extra werkoppervlak kan worden gebruikt.
Kenmerken:
De Facom JET gereedschapswagen combineert een verstevigde metalen constructie met een doordacht ergonomisch ontwerp. De volledig uittrekbare laden zijn gemonteerd op kogelgeleiders en kunnen elk tot 20 kg dragen. Het zelfsluitende systeem zorgt voor een veilige en gecontroleerde sluiting. De laden zijn compatibel met alle thermogevormde en schuimmodules van het Facom Modular System, inclusief speciale modules voor 270 mm laden. Het bovenblad bestaat uit een 15 mm houten paneel, bedekt met een 2 mm aluminium tranenplaat, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen, en kan een statische belasting tot 900 kg dragen. Aluminium rails aan de zijkanten maken de snelle en veilige bevestiging van accessoires mogelijk. De wagen is bovendien uitgerust met geïntegreerde bi-materiaal handgrepen, opstaande randen tegen het afvallen van gereedschap, een opbergmogelijkheid voor 8 schroevendraaiers en een centraal vergrendelingssysteem met sleutel (2 sleutels meegeleverd). Vier wielen van 125 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem, garanderen een uitstekende wendbaarheid, ook bij volle belasting.
Specificaties:
• Aantal laden: 6
• Configuratie laden: 4 x H 60 mm (12 modules), 1 x H 130 mm (3 modules), 1 x H 270 mm
• Interne afmetingen laden: 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm
• Totale draagcapaciteit laden: 140 kg
• Draagcapaciteit per lade: 20 kg
• Totaal nuttig volume: 155 liter
• Sluitmechanisme: zelfsluitend met terugtrekveer + centrale vergrendeling met sleutel
• Werkblad: 605 x 461 mm (0,28 m²)
• Maximale draagcapaciteit werkblad: 900 kg
• Materiaal werkblad: hout 15 mm + aluminium tranenplaat 2 mm + slagvast polypropyleen randen
• Aantal wielen: 4 (2 vaste, 2 zwenkbaar met rem)
• Wieldiameter: 125 mm
• Nettogewicht: 75,5 kg
• Meegeleverde scheidingswanden: 6 x JET215 (laden 60 mm) + 2 x JET216 (lade 130 mm)
• Materiaal hoekbescherming: zacht kunststof
• Plaatdikte romp: 1 mm
• Draaihoek wielen: 360°
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een onbetwiste referentie in de wereld van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten en zet zich in om betrouwbare oplossingen te bieden voor professionals in alle sectoren. Het biedt vandaag de dag meer dan 10.000 referenties voor het onderhoud, de mechanica, de industrie en de luchtvaart.
Kenmerken:
De Facom JET gereedschapswagen combineert een verstevigde metalen constructie met een doordacht ergonomisch ontwerp. De volledig uittrekbare laden zijn gemonteerd op kogelgeleiders en kunnen elk tot 20 kg dragen. Het zelfsluitende systeem zorgt voor een veilige en gecontroleerde sluiting. De laden zijn compatibel met alle thermogevormde en schuimmodules van het Facom Modular System, inclusief speciale modules voor 270 mm laden. Het bovenblad bestaat uit een 15 mm houten paneel, bedekt met een 2 mm aluminium tranenplaat, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen, en kan een statische belasting tot 900 kg dragen. Aluminium rails aan de zijkanten maken de snelle en veilige bevestiging van accessoires mogelijk. De wagen is bovendien uitgerust met geïntegreerde bi-materiaal handgrepen, opstaande randen tegen het afvallen van gereedschap, een opbergmogelijkheid voor 8 schroevendraaiers en een centraal vergrendelingssysteem met sleutel (2 sleutels meegeleverd). Vier wielen van 125 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem, garanderen een uitstekende wendbaarheid, ook bij volle belasting.
Specificaties:
• Aantal laden: 6
• Configuratie laden: 4 x H 60 mm (12 modules), 1 x H 130 mm (3 modules), 1 x H 270 mm
• Interne afmetingen laden: 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm
• Totale draagcapaciteit laden: 140 kg
• Draagcapaciteit per lade: 20 kg
• Totaal nuttig volume: 155 liter
• Sluitmechanisme: zelfsluitend met terugtrekveer + centrale vergrendeling met sleutel
• Werkblad: 605 x 461 mm (0,28 m²)
• Maximale draagcapaciteit werkblad: 900 kg
• Materiaal werkblad: hout 15 mm + aluminium tranenplaat 2 mm + slagvast polypropyleen randen
• Aantal wielen: 4 (2 vaste, 2 zwenkbaar met rem)
• Wieldiameter: 125 mm
• Nettogewicht: 75,5 kg
• Meegeleverde scheidingswanden: 6 x JET215 (laden 60 mm) + 2 x JET216 (lade 130 mm)
• Materiaal hoekbescherming: zacht kunststof
• Plaatdikte romp: 1 mm
• Draaihoek wielen: 360°
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een onbetwiste referentie in de wereld van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten en zet zich in om betrouwbare oplossingen te bieden voor professionals in alle sectoren. Het biedt vandaag de dag meer dan 10.000 referenties voor het onderhoud, de mechanica, de industrie en de luchtvaart.
Roller Cabinet, 6 Drawers, L 569 x H 421 mm, 3 Modules Per Drawer, 0,28 m² werkblad
Producthoogte 971 mm, productlengte 774 mm
• 1 lade van 270 mm hoogte
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermogevormde of schuimmodules van het FACOM Modular System-programma
• 270 mm-lades kunnen ook met modules worden uitgerust
• Volledig uitschuifbare lades: Dankzij de telescopische geleiders met kogellagers schuiven de lades volledig uit en hebben een draagvermogen van 20/25/35 kg
• Het zelfsluitende systeem met veerterugtrekking biedt een efficiënte en veilige sluiting. Lades die 100% uitschuiven voor optimaal gebruiksgemak
• Totale draagcapaciteit van de lades: 140 kg
• Gebruikbaar opslagvolume: 155 liter
• Bruikbare ladeafmetingen: L 569 x D 421 x H 60/130/270 mm
• Geleverd met 6 JET2.15 verdelers voor 60 mm-lades en 2 JET2.16 verdelers voor 130 mm-lades
• Extra verdelers kunnen optioneel worden aangeschaft indien nodig
• Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbare oppervlakte 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% t.o.v. JET
• Sterker: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De zijden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen. De bak kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 900 kg
• Nog functioneler: Geïntegreerd bimateriaallohandvat met zachte grip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
• Innovatie: De aluminium werkbladrails zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
• Het monteren van accessoires is snel en veilig
• Een breed scala aan accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplek van te maken
• Specifieke sleuven voor 8 schroevendraaiers
• Geïntegreerde randjes voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens verplaatsing
• Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing
• Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
• Centrale vergrendeling met slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
• Elastomere thermoplastische bumpers op de 4 hoeken en op de lades voor goede schokabsorptie
• Wendbaarheid: Lage aanloopweerstand, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
• 4 wielen diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij stilstand
• De trolley wordt geleverd met de wielen reeds gemonteerd
• Accessoires: Het werkblad en de zijden van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed assortiment accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
• Top chest verkrijgbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit
• Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen
• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met een garantie van vijf jaar
• De lades zijn getest over 50.000 openings-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik
Producthoogte 971 mm, productlengte 774 mm
• 1 lade van 270 mm hoogte
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermogevormde of schuimmodules van het FACOM Modular System-programma
• 270 mm-lades kunnen ook met modules worden uitgerust
• Volledig uitschuifbare lades: Dankzij de telescopische geleiders met kogellagers schuiven de lades volledig uit en hebben een draagvermogen van 20/25/35 kg
• Het zelfsluitende systeem met veerterugtrekking biedt een efficiënte en veilige sluiting. Lades die 100% uitschuiven voor optimaal gebruiksgemak
• Totale draagcapaciteit van de lades: 140 kg
• Gebruikbaar opslagvolume: 155 liter
• Bruikbare ladeafmetingen: L 569 x D 421 x H 60/130/270 mm
• Geleverd met 6 JET2.15 verdelers voor 60 mm-lades en 2 JET2.16 verdelers voor 130 mm-lades
• Extra verdelers kunnen optioneel worden aangeschaft indien nodig
• Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbare oppervlakte 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% t.o.v. JET
• Sterker: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De zijden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen. De bak kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 900 kg
• Nog functioneler: Geïntegreerd bimateriaallohandvat met zachte grip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
• Innovatie: De aluminium werkbladrails zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
• Het monteren van accessoires is snel en veilig
• Een breed scala aan accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplek van te maken
• Specifieke sleuven voor 8 schroevendraaiers
• Geïntegreerde randjes voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens verplaatsing
• Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing
• Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
• Centrale vergrendeling met slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
• Elastomere thermoplastische bumpers op de 4 hoeken en op de lades voor goede schokabsorptie
• Wendbaarheid: Lage aanloopweerstand, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
• 4 wielen diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij stilstand
• De trolley wordt geleverd met de wielen reeds gemonteerd
• Accessoires: Het werkblad en de zijden van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed assortiment accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
• Top chest verkrijgbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit
• Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen
• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met een garantie van vijf jaar
• De lades zijn getest over 50.000 openings-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik
Sterke punten
• Hoge opslagcapaciteit met 6 modulaire laden
• Compatibel met alle modules van het Facom Modular System, ook voor hoge laden
• Extra robuust werkoppervlak, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
• Veilig automatisch sluitmechanisme met zelfsluitend systeem
• Mobiliteit en stabiliteit door 4 versterkte wielen met rem
• Geoptimaliseerde ergonomie: soft-touch handgrepen, opstaande randen, schroevendraaierhouder
• Verhoogde veiligheid dankzij centrale vergrendeling
• Compatibel met alle modules van het Facom Modular System, ook voor hoge laden
• Extra robuust werkoppervlak, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
• Veilig automatisch sluitmechanisme met zelfsluitend systeem
• Mobiliteit en stabiliteit door 4 versterkte wielen met rem
• Geoptimaliseerde ergonomie: soft-touch handgrepen, opstaande randen, schroevendraaierhouder
• Verhoogde veiligheid dankzij centrale vergrendeling
Toepassingen
De Facom JET gereedschapswagen is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, autogarages, industriële productie-eenheden en technische diensten. Hij maakt een efficiënte organisatie van werkplekken mogelijk, met snelle en veilige toegang tot het gereedschap. Dankzij de mobiele constructie en de compatibiliteit met accessoires fungeert hij als een volledig personaliseerbaar werkstation in elke omgeving waar compactheid, robuustheid en efficiëntie vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 900 kg |
| Breedte | 814 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | metaal |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 831,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.006,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen