FACOM RINGRATELSLEUTEL 11 IN 1 464.J1APB
FACOM RINGRATELSLEUTEL 11 IN 1 464.J1APB
Zie technische informatieReferenties
Facom:464.J1APB
Rubix:A0068202
EAN:3148518324304

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 11 IN 1 464.J1APB
De Facom 464.J1APB set met een 11-in-1 dubbele ringratelsleutel wordt geleverd in een MBOX en voldoet aan de eisen van professionals die snelheid en gebruiksgemak verwachten. Deze veelzijdige set is ontworpen om interventies te optimaliseren dankzij een efficiënt ratelmechanisme, een snelle plaatsing van adapters en een directe identificatie van de maten.
Kenmerken:
De Facom 464.J1APB set met een 11-in-1 dubbele ringratelsleutel is uitgerust met een geïntegreerd ratelmechanisme dat herhaald herpositioneren overbodig maakt, waardoor kostbare tijd wordt bespaard tijdens werkzaamheden. Het plaatsen van de adapterringen gebeurt met één klik, wat het gebruik vereenvoudigt en het gereedschap bijzonder praktisch maakt in het dagelijks gebruik. De markeringen zijn zeer goed leesbaar, zodat de juiste maat in een oogopslag kan worden herkend. De set wordt geleverd in een compacte MBOX met schuiminlay, die zorgt voor veilige opslag en optimale organisatie.
Specificaties:
• Geïntegreerd ratelmechanisme
• Plaatsing van adapterringen met één klik
• Hoog leesbare markeringen
• Geleverd in een kleine MBOX (210 x 133 x 59 mm)
• Inclusief passende schuiminlay (PM.464J1A)
• Bevat een rechte ratelringsleutel 14 x 19 mm (464.M14X19)
• Inclusief set van 9 verloopringen (464.MKIT)
Normen:
De Facom 464.J1APB set met dubbele ringratelsleutel voldoet aan de Europese normen ISO 1711-1, ISO 21982 en ISO 691, die betrouwbaarheid en veiligheid voor professioneel gebruik garanderen. ISO 1711-1 specificeert de algemene eisen voor handgereedschap; ISO 21982 behandelt de prestatiecriteria voor ringratelsleutels; ISO 691 definieert de afmetingen en compatibiliteitseisen voor handmatig aangedreven gereedschap.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een referentie op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk, dat deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep, biedt meer dan 10.000 referenties en onderscheidt zich door zijn nauwkeurigheid, duurzaamheid en innovatieve visie. Facom levert aan de meest veeleisende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart en het industriële onderhoud.
Kenmerken:
De Facom 464.J1APB set met een 11-in-1 dubbele ringratelsleutel is uitgerust met een geïntegreerd ratelmechanisme dat herhaald herpositioneren overbodig maakt, waardoor kostbare tijd wordt bespaard tijdens werkzaamheden. Het plaatsen van de adapterringen gebeurt met één klik, wat het gebruik vereenvoudigt en het gereedschap bijzonder praktisch maakt in het dagelijks gebruik. De markeringen zijn zeer goed leesbaar, zodat de juiste maat in een oogopslag kan worden herkend. De set wordt geleverd in een compacte MBOX met schuiminlay, die zorgt voor veilige opslag en optimale organisatie.
Specificaties:
• Geïntegreerd ratelmechanisme
• Plaatsing van adapterringen met één klik
• Hoog leesbare markeringen
• Geleverd in een kleine MBOX (210 x 133 x 59 mm)
• Inclusief passende schuiminlay (PM.464J1A)
• Bevat een rechte ratelringsleutel 14 x 19 mm (464.M14X19)
• Inclusief set van 9 verloopringen (464.MKIT)
Normen:
De Facom 464.J1APB set met dubbele ringratelsleutel voldoet aan de Europese normen ISO 1711-1, ISO 21982 en ISO 691, die betrouwbaarheid en veiligheid voor professioneel gebruik garanderen. ISO 1711-1 specificeert de algemene eisen voor handgereedschap; ISO 21982 behandelt de prestatiecriteria voor ringratelsleutels; ISO 691 definieert de afmetingen en compatibiliteitseisen voor handmatig aangedreven gereedschap.
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een referentie op het gebied van professioneel gereedschap in Europa. Het merk, dat deel uitmaakt van de Stanley Black & Decker groep, biedt meer dan 10.000 referenties en onderscheidt zich door zijn nauwkeurigheid, duurzaamheid en innovatieve visie. Facom levert aan de meest veeleisende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart en het industriële onderhoud.
Sterke punten
• Tijdbesparing dankzij ratelmechanisme zonder herpositionering
• Intuïtief gebruik met verloopringen die met één klik vastzitten
• Snelle maatidentificatie door zeer goed leesbare markeringen
• Optimale organisatie met compacte MBOX en schuiminlay
• Intuïtief gebruik met verloopringen die met één klik vastzitten
• Snelle maatidentificatie door zeer goed leesbare markeringen
• Optimale organisatie met compacte MBOX en schuiminlay
Toepassingen
Deze sleutelset is ideaal voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in de industrie en de auto-industrie, zowel op mobiele werkplekken als vaste werkstations. Dankzij het compacte formaat en het gebruiksgemak biedt dit product een bijzonder geschikte oplossing voor snelle en efficiënte interventies, zelfs in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,63 excl. BTW
/ stuk
€ 113,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen