Referenties
SMC:KQ2H06-01NS1
Rubix:05282493
Fabrikant:KQ2H06-01NS1

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2H06-01NS1
One-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingskraag ontgrendelt zowel de klauwplaat als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor het eenvoudig verwijderen van de buis.
Sterke punten
•Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slang mogelijk zonder de slang te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (behuizing);c3604 (stift);304 roestvrij staal(klauw);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider);pom (spanhuls, ontgrendelknop);nbr (afdichting, o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden