Referenties
Flender:2LC0100-4AB11-0AA0
Rubix:01100206

Productdetails : FLENDER N-EUPEX A110 KOPPELING T1+T2+T3 ONGEBOORD
Flender-koppelingen N-Eupex A 110 (1) deel 1 (2) deel 2+3 (1) zonder boring (2) zonder boring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 110 |
| Totale lengte | 40 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Nominale draaimoment | 160 N.m |
| Max. toerental | 5300 rpm |
| Type | a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,26 excl. BTW
/ stuk
€ 176,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen