KTR ROTEX 42 ST NAAF 1.0 48H7 MODEL 1B L=75MM
Flexible Jaw Coupling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 42 ST 1B 48H7-NND
Rubix:A0239772
Fabrikant:020425114800


Technische samenvatting
| Type | ktr rotex 42 st naaf 1.0 48h7 model 1b l=75mm |
|---|---|
| Maat | 42 |
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 42 ST NAAF 1.0 48H7 MODEL 1B L=75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex 42 st naaf 1.0 48h7 model 1b l=75mm |
| Maat | 42 |
| Naaflengte | 176 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,25 excl. BTW
/ stuk
€ 228,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen