ROCOL 15529 FOODLUBE GEAR FLUID NSF 200 L
Foodlube® hi-torque 220
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( with SUPS ) 200L
Rubix:07040345
Fabrikant:15529
EAN:5024747155293


Documenten
Productdetails : ROCOL 15529 FOODLUBE GEAR FLUID NSF 200 L
Tandwielolie van voedingsmiddelkwaliteit met start-up beschermingssysteem
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. FOODLUBE Hi-Torque is bewezen olieverversingsintervallen tot wel 4 jaar te verlengen. FOODLUBE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat tandwielen bij het opstarten gesmeerd zijn, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij tandwielen onbeschermd blijven totdat er voldoende olie zich rond de tandwielen heeft verspreid, laat de SUPS-technologie de tandwielen na stilstand met een olielaag achter. Bij opstart klimt de olie onmiddellijk over de tandwielen om maximale bescherming te bieden. De SUPS-technologie beschermt ook tegen micro-pitting, een van de meest voorkomende vormen van falen van tandwielen. FOODLUBE Hi-Torque voldoet volledig aan de normen van de voedingsmiddelenindustrie, met NSF H1-registratie, ISO 21469-certificering en Halal-goedkeuring. Verkrijgbaar in viscositeiten 150, 220, 320 en 460 cSt om alle toepassingen van tandwielkasten in de voedingsmiddelenindustrie te beschermen.
Sterke punten
Verlengd olieverversingsinterval tot wel 4 jaar. Vermindert slijtage om de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk te verlengen. Unieke SUPS* technologie beschermt tandwielen bij opstart. Beschikbaar in een reeks viscositeiten om alle toepassingen te dekken. NSF H1 geregistreerd & ISO 21469 gecertificeerd voor volledige auditconformiteit.
Toepassingen
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakking | 200 l vat |
| Gewicht | 184,8 g |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Viscositeit | 220 mPa s |
| Vlampunt | > 220 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.633,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.606,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen