ROCOL 15765 HI-TORQUE FOOD GRADE MOTOR OLIE 320 20L

Foodlube® hi-torque 320

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 320 ( with SUPS ) 20L
Rubix:07040357
Fabrikant:15765
EAN:5024747157655
ROCOL 15765 HI-TORQUE FOOD GRADE MOTOR OLIE 320 20L

Technische samenvatting

Inhoud20000 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15765 HI-TORQUE FOOD GRADE MOTOR OLIE 320 20L


Voedingsmiddelengeschikte tandwielolie met startbeveiligingssysteem.
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks volledig synthetische tandwieloliën van voedingskwaliteit die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op defecten wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. FOODLUBE Hi-Torque verlengt de olieverversingsintervallen tot wel 4 jaar. *FOODLUBE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat tandwielen bij het opstarten worden gesmeerd, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tandwielen onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tandwielen is gekomen, zorgt de SUPS-technologie ervoor dat de tandwielen na stilstand met olie bedekt blijven. Bij het opstarten klimt de olie onmiddellijk naar de tandwielen om maximale bescherming te bieden. De SUPS-technologie beschermt ook tegen micro-putjes, een van de meest voorkomende vormen van tandwielslijtage. FOODLUBE Hi-Torque voldoet volledig aan de normen voor de voedingsindustrie, met NSF H1-registratie, ISO 21469-certificering en halal-goedkeuring. Verkrijgbaar in viscositeiten van 150, 220, 320 en 460 cSt om alle tandwielkasttoepassingen binnen de voedingsindustrie te beschermen.

Sterke punten

Verlengt de olieverversingsinterval tot maximaal 4 jaar. Vermindert slijtage en verlengt zo de levensduur van de versnellingsbak aanzienlijk. Unieke SUPS*-technologie beschermt de tandwielen bij het opstarten. NSF H1-geregistreerd en ISO 21469-gecertificeerd voor volledige audit. Conformiteit.

Toepassingen

Voedingsindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud20000 ml
Verpakkingjerrican
Verpakkingseenheidjerrycan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Viscositeit320 mPa s
Vlampunt> 220 °c
€ 818,63 excl. BTW
/ stuk
€ 990,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen