Referenties
Festo:FP-5-1/4-B
Rubix:05102349
Fabrikant:8997
EAN:4052568111366

Documenten
Productdetails : FESTO VOETVENTIEL (PAL) FP-5-1/4-B 8997
Voetklep, met arretering FP-5-1/4-B vergrendeling Klepfunctie=5/2 bistabiel, Type aansturing=handmatig, Standaard nominaal debiet=550 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Ontwerpstructuur=schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 209x85x129 mm |
| Logistiek gewicht | 1837,7 g |
| Type | klep met g1/4-verbinding |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Land van oorsprong | BR |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,55 excl. BTW
/ stuk
€ 519,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden