Referenties
Gates:102 XL 2800
Rubix:02901262
Fabrikant:925450357
EAN:5412571215021
Productdetails : GATES TANDRIEM XL 102 [ST=711MM] SLEEVE POWERGRIP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | xl |
| Werklengte | 10,2 '' |
| Breedte riem | 711 mm |
| Tanddeling | 5,08 mm |
| Aantal tanden | 51 |
| Serie | powergrip ctb |
| Hoogte | 2,3 mm |
| Werklengte (mm) | 259,08 mm |
| Max. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,62 excl. BTW
/ millimeter
€ 0,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
