GEDORE VDE RUBBER-AFDEKDOEK 600X600MM - VDE 910 60
Lege gereedschapsmodule Gedore
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 910 60
Rubix:10017868
Fabrikant:1828193
EAN:4010886857052
Productdetails : GEDORE VDE RUBBER-AFDEKDOEK 600X600MM - VDE 910 60
VDE Rubber-afdekdoek 600x600 mm VDE veiligheidsuitrusting volgens VDE 0680 deel 1 sterkte: 1,6 mm word op rol opgeslagen ter voorkoming van scheurvorming!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| Breedte | 1,6 mm |
| Materiaal | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,97 excl. BTW
/ stuk
€ 122,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

