Referenties
Pferd Tools:290 300 Z1
Rubix:23082010
Fabrikant:13101301
EAN:4007220015650



Productdetails : PFERD VIJL NR.290 300 MM NR.1
Rechthoekige vijl met vertanding op drie zijden en arend. Vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker, hoge kanten recht vertand. Leverbaar in verschillende lengtes en vertandingen. Gefreesde vijlen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen van zachte metalen, zoals staal, grijs gietijzer, koper en messing. Door de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. Drie toepassingsgerichte vertandingen zijn beschikbaar: Vertanding 1: grof. Vertanding 2: middel. Vertanding 3: fijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 300 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 256,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen