Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40421985
Rubix:04144070
Fabrikant:40421985

Documenten
Productdetails : MERKEL GROEFRING NI 300 45X55X7
De NI 300 lipafdichting heeft een asymmetrisch profiel, een verzonken binnenlip, een extra afdichtings- en steunrand en een kleefpassing op de buitendiameter. De enkelwerkende stangafdichting is geschikt voor gestandaardiseerde inbouwruimtes volgens bijvoorbeeld ISO 5597.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Materiaal | 94 au 925 |
| Uitvoering | ni300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,87 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 124,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen