FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V AT5.5X125TVE

Geïsoleerde schroevendraaier

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:AT5.5X125TVE
Rubix:10561682
EAN:3662424095306
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V AT5.5X125TVE

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte125 mm
Grootte afdruk5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST SLIM ISO 1000V AT5.5X125TVE


De PROTWIST® 1000 V geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven is ontworpen voor elektrische werkzaamheden en combineert isolatie, mechanische weerstand en een comfortabele grip. Dankzij de cilindrische kling en de aangepaste geometrie zijn moeilijk bereikbare bevestigingen toegankelijk en wordt de krachtoverbrenging verbeterd.

Kenmerken:
De Facom PROTWIST® 1000 V geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven is voorzien van een geïsoleerde cilindrische kling waarmee schroeven diep in uitsparingen of in krappe ruimtes bereikbaar zijn. Bepaalde referenties beschikken over een extra lange kling tot 300 mm voor werkzaamheden op grotere afstand. De inline thermische behandeling van de kling zorgt voor een tot 100% langere levensduur en 100% hogere mechanische weerstand. De tri-coating-behandeling van de kling (zink-nikkel-chroom) biedt een tot 4 keer hogere corrosiebestendigheid. De CNC-bewerking van de profielen verbetert bovendien de passing in de schroef en beperkt tegelijkertijd de slijtage van de contactvlakken.
De PROTWIST® Soft Grip-handgreep is bestand tegen chemicaliën en combineert polyamide en polyurethaan voor meer comfort, een natuurlijke grip en een goede weerstand tegen schokken en slijtage. De geoptimaliseerde ergonomie bevordert de krachtoverbrenging, met een aangegeven verbetering van 10%.
De lasermarkering maakt het geheel compleet en zorgt ervoor dat de informatie langdurig leesbaar blijft.

Specificaties:
Type: geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven.
Isolatiespanning: 1.000 V.
Kling: geïsoleerd, cilindrisch.
Handgreep: PROTWIST® Soft Grip.
Materialen handgreep: polyamide en polyurethaan.
Behandeling van de kling: zink-nikkel-chroom (tri-coating).
Klinglengte: tot 300 mm, afhankelijk van de referentie.
Beschikbare referenties: 3,5 × 100 mm; 4 × 100 mm; 5,5 × 125 mm; 6,5 × 150 mm.

Normen:
De Facom PROTWIST® 1000 V geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven voldoet aan:
IEC 60900: norm voor geïsoleerd handgereedschap dat is bedoeld voor werkzaamheden onder spanning of in de nabijheid van onder spanning staande delen.
ISO 2380-1: specificeert de modellen, afmetingen en aanduiding van de uiteinden van hand- en machineschroevendraaiers voor sleufschroeven.
ISO 2380-2: bepaalt de algemene specificaties, klinglengtes en markering van handschroevendraaiers voor sleufschroeven.

Sterke punten

• Eenvoudigere toegang tot bevestigingen diep in uitsparingen of in krappe ruimtes.
• Elektrische isolatie tot 1.000 V.
• Verhoogde corrosiebestendigheid dankzij de tri-coating-behandeling.
• Comfortabele grip dankzij de Soft Grip-handgreep van twee materialen.
• Verhoogde weerstand tegen schokken, slijtage en chemicaliën.
• Verbeterde krachtoverbrenging tijdens het aandraaien.
• Minder slijtage van de profielen dankzij CNC-bewerking.

Toepassingen

De Facom PROTWIST® 1000 V geïsoleerde schroevendraaier voor sleufschroeven is geschikt voor bekabelings-, aansluit- en elektrische onderhoudswerkzaamheden. De schroevendraaier wordt gebruikt door elektriciens die werkzaamheden uitvoeren aan schakelkasten, verdeelborden en laagspanningsapparatuur. Industrieel onderhoud, elektronicawerkplaatsen en de auto-industrie zijn eveneens gangbare toepassingsgebieden. De cilindrische kling vergemakkelijkt werkzaamheden aan bevestigingen die diep verzonken of achter obstakels zijn geplaatst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukplat
Blad lengte125 mm
Grootte afdruk5
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden