GEDORE GEREEDSCHAPBLAD VDE-TANGEN/SCHROEVENDRAAIERASSORT.
Gereedschapkaart incl. assortiment 1100 W
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1100 W-002 VDE
Rubix:10019469
Fabrikant:2836203
EAN:4010886939505



Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPBLAD VDE-TANGEN/SCHROEVENDRAAIERASSORT.
• voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
Gereedschapblad met VDE-tangen/schroevendraaierassortiment voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 375 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 310 mm |
| Materiaal | leer |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,14 excl. BTW
/ stuk
€ 153,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen