Referenties
Facom:BV.51A
Rubix:10105676
EAN:3148516628725




Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPKOFFER BV.51A
Technician’s toolcase
- Storage of tools in racks (8) with rubber slats spread over 4 storage surfaces.
-1 document holder in the lid.
- 1 fully modular compartment with 5 unclipable partitions.
- Lid locks in the open position.
- Locks by numbered key (20 different lock numbers possible on special order).
- 2-component handle
- Polypropylene shock-proof shell.
- Anti-slip rubber feet.
- Dimensions of the 5 partitions:
- 1 partition 315 mm x 65 mm.
- 2 partitions 185 mm x 65 mm.
- 2 partitions 125 mm x 65 mm.
- Dimensions (L x W. x H) of the compartment: 435 x 315 x 65 mm.
- Overall dimensions (L x W x H): 486 x 430 x 205 mm.
-Interior dimensions (L x W x H): 470 345 x 190 mm.
Weight: 6,12 kg.
- Storage of tools in racks (8) with rubber slats spread over 4 storage surfaces.
-1 document holder in the lid.
- 1 fully modular compartment with 5 unclipable partitions.
- Lid locks in the open position.
- Locks by numbered key (20 different lock numbers possible on special order).
- 2-component handle
- Polypropylene shock-proof shell.
- Anti-slip rubber feet.
- Dimensions of the 5 partitions:
- 1 partition 315 mm x 65 mm.
- 2 partitions 185 mm x 65 mm.
- 2 partitions 125 mm x 65 mm.
- Dimensions (L x W. x H) of the compartment: 435 x 315 x 65 mm.
- Overall dimensions (L x W x H): 486 x 430 x 205 mm.
-Interior dimensions (L x W x H): 470 345 x 190 mm.
Weight: 6,12 kg.
Sterke punten
• De gereedschappen kunnen in de (8) rubberen vakken worden opgeruimd die over 4 zijden zijn verdeeld. - 1 documentenvak in het deksel.- 1 geheel modulair ondervak met 5 verwijderbare afscheidingen.• Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld.• Wordt afgesloten door een genummerde sleutel (20 verschillende sleutelnummers zijn op aanvraag verkrijgbaar).• Handvat van twee materialen.• Schokbestendige buitenkant van polypropyleen.• Rubberen voeten tegen wegglijden.• Afmetingen van de 5 tussenschotten: - 1 afscheiding van 315 mm x 65 mm.- 2 tussenschotten 185 mm x 65 mm.- 2 tussenschotten 125 mm x 65 mm.• Afmetingen (L x D x H) van het ondervak: 435 x 315 x 65 mm.• Totale afmetingen (L x D x H): 486x 430 x 205 mm.• Binnenaffmetingen (L x D x H): 470x 345 x 190 mm.Gewicht: 6,12 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6719 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 540x435x245 mm |
| Gewicht verpakking | 7020 g |
| Materiaal | antischok polypropyleen |
| Kleur | zwart |
| Type | koffers voor onderhoudsgereedschap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,00 excl. BTW
/ stuk
€ 314,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden