Referenties
Facom:CM.HYELA
Rubix:A0312340
EAN:3662424169649

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSSET VOOR ELEKTRO MOTOREN
Facom gereedschapsset voor elektro motoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (koffer) |
| Hoogte | 275 mm |
| Lengte | 667 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Gewicht | 3,15 kg |
| Type | gereedschapsset (geïsoleerd) voor elektrische en hybride voertuigen |
| Kleur | rood |
| Toegestane lading | 35 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 737,51 excl. BTW
/ set
€ 892,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
