FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M3 ROOD ROLL.7M3A

Gereedschapswagen met 7 laden, 569 x 421 mm, 3 modules per lade

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ROLL.7M3A
Rubix:A0139293
EAN:3662424107214
FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M3 ROOD ROLL.7M3A

Technische samenvatting

Aantal lades7
Toegestane lading800 kg
Breedte569 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M3 ROOD ROLL.7M3A


De FACOM ROLL.7M3A gereedschapswagen is een hoogwaardig werkplaatsmeubel, ontworpen voor een optimale opbergruimte en een perfecte organisatie van gereedschap. De 7 laden met grote capaciteit combineren robuustheid, veiligheid en ergonomie. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen verschillende soorten modules worden geïntegreerd.

Kenmerken:
De ROLL.7M3A gereedschapswagen van FACOM onderscheidt zich door de solide constructie en laden die geschikt zijn voor alle thermogevormde en schuimmodules van het FACOM Modular System. Deze wagen beschikt over een speciaal vak voor 8 schroevendraaiers en opstaande randen die voorkomen dat gereedschap valt tijdens het verplaatsen. Het werkblad, bestand tegen koolwaterstoffen en schokken, is ontworpen om een hoge statische belasting te weerstaan. De wendbaarheid wordt verzekerd door vier robuuste wielen, waarvan twee zwenkbaar en één met rem, en door twee ergonomische handgrepen met zachte coating, die het verplaatsen en het nemen van obstakels vergemakkelijken.

Specificaties:
• Aantal laden: 7 (5 laden van 60 mm, 1 lade van 130 mm, 1 lade van 200 mm)
• Modulaire capaciteit: 3 modules per lade, in totaal 21 modules
• Interne afmetingen van de laden (L × D × H): 569 × 421 × 60 / 130 / 200 mm
• Speciaal vak voor 8 schroevendraaiers
• Max. belasting per lade: 20/25/30 kg (afhankelijk van de hoogte)
• Werkblad: 560 × 460 mm, vervaardigd uit met vezels versterkt polypropyleen
• Belastbaarheid van het werkblad: tot 800 kg (statische belasting)
• Handgrepen: 2 geïntegreerde handgrepen met softcoating
• Wielen: 4 wielen van 125 mm (2 vaste, 2 zwenkbare, waarvan 1 met rem)
• Sluitingssysteem: centrale vergrendeling met cilinderslot (2 sleutels meegeleverd, waarvan 1 opvouwbaar)

Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Optimale organisatie dankzij 7 modulaire laden
• Grote opbergcapaciteit voor alle soorten gereedschap
• Robuust en bestand tegen koolwaterstoffen en schokken
• Werkblad met hoge belastbaarheid (tot 800 kg)
• Verhoogde veiligheid dankzij centrale sluiting en anti-openingsvergrendeling
• Gemakkelijke mobiliteit dankzij ergonomische handgrepen en zwenkwielen

Toepassingen

Deze gereedschapswagen is ontworpen voor intensief gebruik in onderhoudswerkplaatsen, autogarages, industriële productieomgevingen en op bouwplaatsen. Dankzij de modulaire capaciteit en robuuste constructie is dit een onmisbaar hulpmiddel om de organisatie te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en de veiligheid tijdens het dagelijkse werk te waarborgen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades7
Toegestane lading800 kg
Breedte569 mm
Diepte421 mm
Hoogte200 mm
Materiaalvezelgevuld polypropyleen (werkblad); polypropyleen ladegrepen
Aantal elementen1
Kleurrood
€ 524,50 excl. BTW
/ stuk
€ 634,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden