GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN MET 8 LADEN - 2004 0701
Gereedschapwagen met 8 laden - 2004 0701
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2004 0701
Rubix:10017154
Fabrikant:1640712
EAN:4010886836460

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN MET 8 LADEN - 2004 0701
Korpus:
• afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
• aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
• bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
• wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
• kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
• veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Laden:
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
• veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
• kogelgelagerde geleiderails
• individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 2004 1000)
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
• totaal draagvermogen 500 kg
• 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
• 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
• GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid Toebehoren:
• lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties:
• optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
• naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
• andere ladevarianten op aanvraag
• speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
• levering zonder gereedschap en toebehoren
• afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
• aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
• bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
• wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
• kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
• veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Laden:
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
• veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
• kogelgelagerde geleiderails
• individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 2004 1000)
• plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
• totaal draagvermogen 500 kg
• 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
• 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
• GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid Toebehoren:
• lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties:
• optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
• naar keuze uit te breiden met GEDORE-opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
• andere ladevarianten op aanvraag
• speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
• levering zonder gereedschap en toebehoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86000 g |
| Aantal lades | 8 |
| Toegestane lading | 500 kg |
| Breedte | 775 mm |
| Diepte | 475 mm |
| Hoogte | 985 mm |
| Materiaal | staal |
| Kleur | blauw |
| Aangepaste tariefcode | 94032080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.453,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.758,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
