STAHLWILLE TCS+NR.10A 1/4-1.5/16 (13217) 96830124
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830124
Rubix:10128592
EAN:4018754248797



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.10A 1/4-1.5/16 (13217) 96830124
Voor schuiflade nr. 13217, 460 x 250 x 60 mm, 9-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x250x460 mm |
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Materiaal | chroomgelegeerd staal, verchroomd |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,70 excl. BTW
/ stuk
€ 192,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
