BRADY GHS MUTAGENE, ADEMHALINGS-, KA 811709 (RO=250ST)
GHS Symbool - GHS08 - Lange termijn gezondheidsschadelijk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:811709
Rubix:22572259
Fabrikant:811709
EAN:0662820547235

Documenten
Productdetails : BRADY GHS MUTAGENE, ADEMHALINGS-, KA 811709 (RO=250ST)
Het Brady signaleringslabel, bedrukt met het GHS08-symbool ‘Lange termijn gezondheidsschadelijk’, is ontworpen voor het markeren van stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid. De duidelijke weergave in zwart en rood op een witte achtergrond zorgt voor een snelle en consistente identificatie.
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidslabel met het GHS08-pictogram ‘Lange termijn gezondheidsschadelijk’ maakt een duidelijke identificatie mogelijk van gevaarlijke stoffen in industriële omgevingen. Het label is vervaardigd uit gelamineerd polyester en is voorzien van een permanente acrylaatlijm, wat zorgt voor een betrouwbare hechting op uiteenlopende ondergronden. De ruitvormige uitvoering, bedrukt in zwart en rood op een witte achtergrond, voldoet aan het voorgeschreven formaat dat hoort bij het GHS08-symbool. Elke afzonderlijke verpakking bevat 250 labels, geleverd op een doorlopende rol, voor efficiënte toepassing. De glanzende afwerking is het resultaat van de oppervlakbehandeling van het gelamineerde polyester.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 50 mm x 50 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleur: zwart en rood op wit
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Vorm: ruit
• Uitvoering: afzonderlijke labels op rol
• Totale hoeveelheid per rol: 250 labels
Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: productclassificatie volgens het UNSPSC-systeem voor visuele identificatie en veiligheidssignalering
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), conform de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidslabel met het GHS08-pictogram ‘Lange termijn gezondheidsschadelijk’ maakt een duidelijke identificatie mogelijk van gevaarlijke stoffen in industriële omgevingen. Het label is vervaardigd uit gelamineerd polyester en is voorzien van een permanente acrylaatlijm, wat zorgt voor een betrouwbare hechting op uiteenlopende ondergronden. De ruitvormige uitvoering, bedrukt in zwart en rood op een witte achtergrond, voldoet aan het voorgeschreven formaat dat hoort bij het GHS08-symbool. Elke afzonderlijke verpakking bevat 250 labels, geleverd op een doorlopende rol, voor efficiënte toepassing. De glanzende afwerking is het resultaat van de oppervlakbehandeling van het gelamineerde polyester.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 50 mm x 50 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleur: zwart en rood op wit
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Vorm: ruit
• Uitvoering: afzonderlijke labels op rol
• Totale hoeveelheid per rol: 250 labels
Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: productclassificatie volgens het UNSPSC-systeem voor visuele identificatie en veiligheidssignalering
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), conform de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Sterke punten
• Betrouwbare hechting op diverse oppervlakken dankzij de permanente acrylaatlijm
• Snelle herkenning van het GHS08-symbool door het sterke contrast zwart/rood op wit
• Consistente signalering op installaties dankzij het ruitvormige formaat van 100,00 mm
• Geschikt voor gebruik in uiteenlopende thermische omgevingen, van −40 °C tot +110 °C
• Snelle herkenning van het GHS08-symbool door het sterke contrast zwart/rood op wit
• Consistente signalering op installaties dankzij het ruitvormige formaat van 100,00 mm
• Geschikt voor gebruik in uiteenlopende thermische omgevingen, van −40 °C tot +110 °C
Toepassingen
Dit signaleringslabel wordt toegepast in omgevingen waar regelgeving rond gevarencommunicatie van kracht is. Het is geschikt voor de identificatie van stoffen met ademhalingsrisico’s, onder meer op productie-installaties, in opslagzones en op apparatuur die chemische producten verwerkt. Deze labels van gelamineerd polyester zijn inzetbaar in werkplaatsen, verpakkingslijnen, industriële laboratoria en logistieke platforms, waar duidelijke risicosignalering bijdraagt aan preventie en veiligheid. Professionals zoals onderhoudsverantwoordelijken, proces- en methodeningenieurs en voorraadbeheerders gebruiken deze labels om de interne etikettering te structureren en een betrouwbare visuele traceerbaarheid te waarborgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Model | risques respiratoires |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 382,59 excl. BTW
/ rol
€ 462,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen