CRC 31262-AA FOODGRADE SILICONE OIL FPS 500ML

Glijmiddelspray 500 mL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:Silicone FPS Perma-Lock
Rubix:07029420
Fabrikant:31262-AA
EAN:5412386005046
CRC 31262-AA FOODGRADE SILICONE OIL FPS 500ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : CRC 31262-AA FOODGRADE SILICONE OIL FPS 500ML


CRC Silicone (referentie 31262-AA) is een synthetisch smeermiddel in spuitbus, ontwikkeld om wrijving op niet-metalen onderdelen te beperken. De formulering is compatibel met omgevingen voor voedselverwerking.

Kenmerken:
Het CRC Silicone smeermiddel vormt een kleurloze, niet-vlekkende film die bijdraagt aan de waterafstotendheid van oppervlakken. De lage oppervlaktespanning bevordert een optimale spreiding en penetratie, ook bij combinaties van verschillende materialen (metaal/kunststof, kunststof/kunststof, metaal/rubber). De smerende werking helpt wrijving en geluid op niet-metalen onderdelen te verminderen en is tevens geschikt voor gebruik als lossingsmiddel bij giet- en vormprocessen.

Specificaties:
• CRC-referentie: 31262-AA
• Verpakking: spuitbus 500 ml
• Kleur: kleurloos
• Uiterlijk: vloeistof in aerosol met propaan/butaan drijfgas
• Kookpunt: 57 °C
• Vlampunt: < 0 °C (gesloten beker)
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Onderste explosiegrens: 1,1 vol%
• Bovenste explosiegrens: 7,4 vol%
• Kinematische viscositeit: < 10 mm²/s bij 40 °C
• Dynamische viscositeit: < 7 mPa·s bij 40 °C
• Dichtheid: 0,7 g/cm³ bij 20 °C
• Relatieve dichtheid: 0,7 bij 20 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• VOS-gehalte: 545 g/l
• Temperatuurbereik: -40 °C tot +200 °C
• Langdurige stabiliteitstemperatuur: 150 °C
• Maximale opslagtemperatuur: 50 °C

Normen:
• NSF H1 (126501): de H1-registratie (126501) bevestigt de geschiktheid voor incidenteel contact met levensmiddelen binnen toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) 2020/878: het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens deze voorschriften, die de informatie over stoffen en mengsels reguleren.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): hierin worden de classificatie en etikettering van gevaren voor aerosolen en chemische mengsels vastgelegd.

Sterke punten

• Beperkt piepen en geluid op niet-metalen onderdelen dankzij de siliconenfilm
• Vergemakkelijkt smering van assemblages met verschillende materialen door lage oppervlaktespanning en goede penetratie
• Draagt bij aan waterafstoting en bescherming van diverse oppervlakken met een kleurloze, niet-vlekkende film
• Geschikt voor gebruik in voedselverwerkingsomgevingen

Toepassingen

Het CRC Silicone smeermiddel wordt gebruikt op onderdelen en installaties met metaal, kunststof, rubber, nylon of hout, evenals op kunststof aandrijvingen. Typische toepassingen zijn het onderhoud van mechanische componenten (gereedschap, takels, cilinders, vergrendelingen, sluitingen, schakelaars en bedieningen, geleidingen, veren, katrollen) en het verminderen van wrijving in niet-metalen assemblages. In productieomgevingen wordt het ook toegepast als lossingsmiddel bij het vormen van kunststof- of rubberonderdelen. Daarnaast is het inzetbaar in de voedingsverwerkingsindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht390 g
Inhoud500 ml
Gewicht414 g
Verpakkingseenheidaerosol
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur200 °C
232 mm
65 mm
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode39100000
€ 14,75 excl. BTW
/ stuk
€ 17,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden