GEDORE HAAKSLEUTEL MET PEN 110-115MM - 40 Z 110-115
Haaksleutel met pen 40 Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:40 Z 110-115
Rubix:10012046
Fabrikant:6337550
EAN:4010886633755

Documenten
Productdetails : GEDORE HAAKSLEUTEL MET PEN 110-115MM - 40 Z 110-115
De Gedore 40 Z haaksleutel met pen is ontworpen voor het vast- en losdraaien van cilindrische precisiemoeren met gaten. De sleutel is vervaardigd uit vanadiumstaal 31CrV3 met een mangaanfosfatering en bestrijkt, afhankelijk van de gekozen referentie, een bereik van 16 tot 220 mm.
Kenmerken:
De Gedore 40 Z pensleutel (ook aangeduid als haaksleutel met pen) is specifiek ontworpen voor cilindrische precisiemoeren met gaten volgens DIN 1816. Vorm B van DIN 1810 definieert de geometrie van het gereedschap en zorgt voor een nauwkeurige compatibiliteit met de bijbehorende moeren. In tegenstelling tot de 40 serie zijn deze sleutels niet bedoeld voor het bedienen van sleufmoeren. De serie bestaat uit 18 referenties met capaciteiten van 16-18 mm tot 205-220 mm en sleutellengtes van 110 tot 465 mm, afhankelijk van de maat. De sleutel is vervaardigd uit vanadiumstaal 31CrV3 en is voorzien van een mangaanfosfatering, die het gereedschap tegen corrosie beschermt en bijdraagt aan een goede duurzaamheid.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 31CrV3.
• Oppervlaktebehandeling: mangaanfosfatering.
• Vorm: pensleutel.
• Gewicht: 14 g tot 1,4 kg, afhankelijk van de maat.
Overzicht van de referenties:
• 40 Z 16-18 — capaciteit 16-18 mm, lengte 110 mm.
• 40 Z 20-22 — capaciteit 20-22 mm, lengte 110 mm.
• 40 Z 25-28 — capaciteit 25-28 mm, lengte 135 mm.
• 40 Z 30-32 — capaciteit 30-32 mm, lengte 135 mm.
• 40 Z 34-36 — capaciteit 34-36 mm, lengte 170 mm.
• 40 Z 40-42 — capaciteit 40-42 mm, lengte 170 mm.
• 40 Z 45-50 — capaciteit 45-50 mm, lengte 205 mm.
• 40 Z 52-55 — capaciteit 52-55 mm, lengte 205 mm.
• 40 Z 58-62 — capaciteit 58-62 mm, lengte 240 mm.
• 40 Z 68-75 — capaciteit 68-75 mm, lengte 240 mm.
• 40 Z 80-90 — capaciteit 80-90 mm, lengte 280 mm.
• 40 Z 95-100 — capaciteit 95-100 mm, lengte 280 mm.
• 40 Z 110-115 — capaciteit 110-115 mm, lengte 335 mm.
• 40 Z 120-130 — capaciteit 120-130 mm, lengte 335 mm.
• 40 Z 135-145 — capaciteit 135-145 mm, lengte 385 mm.
• 40 Z 155-165 — capaciteit 155-165 mm, lengte 385 mm.
• 40 Z 180-195 — capaciteit 180-195 mm, lengte 465 mm.
• 40 Z 205-220 — capaciteit 205-220 mm, lengte 465 mm.
Normen:
• DIN 1810 vorm B: Duitse norm die de geometrie van haak- en pensleutels definieert en de uitwisselbaarheid en maatcompatibiliteit tussen gereedschappen en moeren waarborgt.
• DIN 1816: norm voor cilindrische precisiemoeren met gaten, waarvoor de 40 Z serie specifiek geschikt is.
Kenmerken:
De Gedore 40 Z pensleutel (ook aangeduid als haaksleutel met pen) is specifiek ontworpen voor cilindrische precisiemoeren met gaten volgens DIN 1816. Vorm B van DIN 1810 definieert de geometrie van het gereedschap en zorgt voor een nauwkeurige compatibiliteit met de bijbehorende moeren. In tegenstelling tot de 40 serie zijn deze sleutels niet bedoeld voor het bedienen van sleufmoeren. De serie bestaat uit 18 referenties met capaciteiten van 16-18 mm tot 205-220 mm en sleutellengtes van 110 tot 465 mm, afhankelijk van de maat. De sleutel is vervaardigd uit vanadiumstaal 31CrV3 en is voorzien van een mangaanfosfatering, die het gereedschap tegen corrosie beschermt en bijdraagt aan een goede duurzaamheid.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal 31CrV3.
• Oppervlaktebehandeling: mangaanfosfatering.
• Vorm: pensleutel.
• Gewicht: 14 g tot 1,4 kg, afhankelijk van de maat.
Overzicht van de referenties:
• 40 Z 16-18 — capaciteit 16-18 mm, lengte 110 mm.
• 40 Z 20-22 — capaciteit 20-22 mm, lengte 110 mm.
• 40 Z 25-28 — capaciteit 25-28 mm, lengte 135 mm.
• 40 Z 30-32 — capaciteit 30-32 mm, lengte 135 mm.
• 40 Z 34-36 — capaciteit 34-36 mm, lengte 170 mm.
• 40 Z 40-42 — capaciteit 40-42 mm, lengte 170 mm.
• 40 Z 45-50 — capaciteit 45-50 mm, lengte 205 mm.
• 40 Z 52-55 — capaciteit 52-55 mm, lengte 205 mm.
• 40 Z 58-62 — capaciteit 58-62 mm, lengte 240 mm.
• 40 Z 68-75 — capaciteit 68-75 mm, lengte 240 mm.
• 40 Z 80-90 — capaciteit 80-90 mm, lengte 280 mm.
• 40 Z 95-100 — capaciteit 95-100 mm, lengte 280 mm.
• 40 Z 110-115 — capaciteit 110-115 mm, lengte 335 mm.
• 40 Z 120-130 — capaciteit 120-130 mm, lengte 335 mm.
• 40 Z 135-145 — capaciteit 135-145 mm, lengte 385 mm.
• 40 Z 155-165 — capaciteit 155-165 mm, lengte 385 mm.
• 40 Z 180-195 — capaciteit 180-195 mm, lengte 465 mm.
• 40 Z 205-220 — capaciteit 205-220 mm, lengte 465 mm.
Normen:
• DIN 1810 vorm B: Duitse norm die de geometrie van haak- en pensleutels definieert en de uitwisselbaarheid en maatcompatibiliteit tussen gereedschappen en moeren waarborgt.
• DIN 1816: norm voor cilindrische precisiemoeren met gaten, waarvoor de 40 Z serie specifiek geschikt is.
Hook wrench with pin, 110-115 mm Acc. to DIN 1810, Form B For cross-drilled nuts according to DIN 1816 GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
Sterke punten
• De constructie van 31CrV3-staal met mangaanfosfatering beperkt corrosie en draagt bij aan een langere levensduur van het gereedschap in industriële omgevingen.
• De conformiteit met DIN 1810 vorm B zorgt voor een nauwkeurige grip op moeren volgens DIN 1816 en vermindert het risico op wegglijden en beschadiging.
• De serie van 18 referenties bestrijkt een uitgebreid maatbereik van 16 tot 220 mm, waardoor een werkplaats met één consistente gereedschapsserie kan worden uitgerust.
• De conformiteit met DIN 1810 vorm B zorgt voor een nauwkeurige grip op moeren volgens DIN 1816 en vermindert het risico op wegglijden en beschadiging.
• De serie van 18 referenties bestrijkt een uitgebreid maatbereik van 16 tot 220 mm, waardoor een werkplaats met één consistente gereedschapsserie kan worden uitgerust.
Toepassingen
De Gedore 40 Z serie wordt voornamelijk gebruikt op apparatuur met cilindrische precisiemoeren met gaten, zoals assen van werktuigmachines, spindels, lagerconstructies, poelies en transmissiecomponenten. Deze moeren worden veel toegepast in de fijnmechanica, werktuigmachines, de auto-industrie en bij het onderhoud van roterende apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 494 g |
| Opening | 115 |
| Lengte | 335 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,94 excl. BTW
/ stuk
€ 42,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen