Referenties
Pferd Tools:PF 1552 250 H2
Rubix:23081022
Fabrikant:11233257
EAN:4007220542217




Productdetails : PFERD SB-HALFRONDE RASP SB 1552 250 K 2
Halfronde vijl, spits toelopend, met arend en raspkap aan twee zijden, vorm C volgens DIN 7263, leverbaar in verschillende kappen en lengtes. Verpakkingseenheid: 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 25,0 x 8,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,10 excl. BTW
/ stuk
€ 23,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
