Referenties
Pferd Tools:11213206
Rubix:23082156
EAN:4007220541876



Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND PF 1152 200 K1 M/HEFT
Met arend en aan twee zijden gekapt; DIN 7261, vorm E kap 1 (afbramen, grove verspaning), kap 2 (universeel), kap 3 (nabewerking, fijnbewerking). Bezitten een uitstekend vijlvermogen. Halfrond met hecht (PF). Verpakkingseenheid: 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 20,0 x 6,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,70 excl. BTW
/ stuk
€ 14,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
