De handschoen Ansell PowerFlex® 80-100 is ontworpen voor een hele reeks toepassingen waarbij goederen gemanipuleerd en gedragen moeten worden. Ze is erg slijtvast, heeft een grote snijweerstand en is bijzonder comfortabel. Om de productiviteit en de veiligheid bij de constructie, het transport, de verzending en de ontvangst van goederen te optimaliseren, is de PowerFlex® 80-100 handschoen een verstandige en logische keuze. Dankzij de coating in natuurrubber onderscheidt de Ansell PowerFlex® 80-100 zich door zijn goede mechanische prestaties en biedt hij een maximale bescherming en duurzaamheid. De gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep. Het binnen oppervlak van de automatisch gebreide voering heeft een optimale spanning, zodat de handschoen uitstekend past en bijzonder soepel is.
Superb mechanical performance with comfort and a sure grip.
Sterke punten
Crinkled finished coating for an excellent dry or wet grip for better safety and productivity
Toepassingen
Seizing rough blocs and cylinders|Seizing and finishing structural parts|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories|Final assembly|Loading raw material|Unloading worked parts