GISS HANDSCHOEN G-CUT TAEKI LATEX GECOAT MT 11 - 840054


Handschoenen G-CUT LATEX 5 (Niveau 5)

Referenties
giss:840054
rubix:22160090
ean:3660338056109
GISS HANDSCHOEN G-CUT TAEKI LATEX GECOAT MT 11 - 840054
Technische samenvatting
Grootte11
CoatingLatex
SnijweerstandD
Zie alle specificaties

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-CUT TAEKI LATEX GECOAT MT 11 - 840054


Norm: EN388 EN407:2003

Hoogwaardige gebreide handschoenen zonder naad van synthetische
vezels (Taeki®). Gecoat met latex op de handpalm en op de
vingertoppen. Zak met 12 paar, doos met 60 paar.
TOEPASSINGEN
Voor het hanteren van plaatstaal en scherpe kunststof onderdelen, voor de automobielindustrie en de luchtvaart. Metalen constructies, kabels, glasblazen, hanteren van gladde onderdelen, verzamelen van afval.

Sterke punten

Perfecte mix voor een uitstekende bescherming tegen snijden en krassen, zeer behendig en voor een zeer lange levensduur

Technische informatie


Attributen
Grootte11
CoatingLatex
SnijweerstandD
Hoofd materiaalSynthetisch
Contact met voedingsmiddelenNee
GebruiksomgevingDroog
Schuurweerstand3
ESDNee
MateriaalTaeki©
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,40 excl. BTW
/ 12 paar
111,80 incl. BTW
staffelprijzen
1 naar 59
92,40 excl. BTW / 12 paar
60 of meer
84,72 excl. BTW / 12 paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden