Referenties
Parker:443779W
Rubix:05063322
Fabrikant:443779W

Productdetails : PARKER VENTIEL 443779W 7321BAN00
De B-serie indirect gestuurde magneetventielen omvat vele opties om te voldoen aan de vraag van de meest uitdagende toepassingen in industriële en procesmarkten, wanneer een nauwkeurige en betrouwbare regeling van water, lichte oliën en neutrale vloeistoffen vereist is. Het solide en robuuste ontwerp omvat koperen behuizingen en een roestvrijstalen operator die geschikt is voor miljoenen levenscycli. Deze productoplossing kan de totale eigendomskosten optimaliseren in een breed scala aan zware en veeleisende toepassingen in veilige of ruwe omgevingen, waaronder ATEX.
Bedieningstype: Pilootgestuurd
Atex-specificaties: -
Materiaal behuizing: Messing
Stroomverbruik spoel: -
Spoelspecificaties: -
Temperatuurbereik spoel: -
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: -
Afvoergatgrootte: -
Stroomcoëfficiënt 1: 50
Stroomcoëfficiënt 2: 3
Functie: Normaal gesloten
Isolatieklasse: n.v.t.
Maximale vloeistoftemperatuur: +90 °C
Maximale werkdruk: 20 bar AC/DC
Medium: Water
Minimale vloeistoftemperatuur: -10
Minimale werkdruk: 0,1 bar (AC of DC)
Opening: 13 mm
Aansluiting: G 1/2
Type aansluiting: Buisbevestiging
Voedingsspanning: -
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: -
Klep type: 2/2-weg
Atex-specificaties: -
Materiaal behuizing: Messing
Stroomverbruik spoel: -
Spoelspecificaties: -
Temperatuurbereik spoel: -
Divisie: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrische aansluiting: -
Afvoergatgrootte: -
Stroomcoëfficiënt 1: 50
Stroomcoëfficiënt 2: 3
Functie: Normaal gesloten
Isolatieklasse: n.v.t.
Maximale vloeistoftemperatuur: +90 °C
Maximale werkdruk: 20 bar AC/DC
Medium: Water
Minimale vloeistoftemperatuur: -10
Minimale werkdruk: 0,1 bar (AC of DC)
Opening: 13 mm
Aansluiting: G 1/2
Type aansluiting: Buisbevestiging
Voedingsspanning: -
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Messing
Voldoet aan specificaties: -
Klep type: 2/2-weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 50 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,87 excl. BTW
/ stuk
€ 96,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden