RUST-OLEUM HARD HAT METALLIC 2111 ALUMINIUM SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Deklaag Metallic Aluminiumglans
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2111
Rubix:07082111
EAN:8715743006272

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT METALLIC 2111 ALUMINIUM SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Deklaag Metallic Aluminiumglans - metallic sprays bieden een unieke combinatie van een glanzend uiterlijk met de duurzame bescherming van een normale deklaag.
Sterke punten
Gloss or sparkling metallic appearance.
To restore the metallic look of many different objects.
For use on bare metal, galvanised, zinc primers or anti-rust primers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 519 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | zilver |
| Max. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,82 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 188,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen