RUST-OLEUM HARD HAT 2114 RAL 9006 SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Deklaag Metallic Aluminiumglans
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2114
Rubix:A0465603
EAN:8715743003998

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT 2114 RAL 9006 SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Deklaag Metallic Aluminiumglans - metallic sprays bieden een unieke combinatie van een glanzend uiterlijk met de duurzame bescherming van een normale deklaag.
Sterke punten
Gloss or sparkling metallic appearance.
To restore the metallic look of many different objects.
For use on bare metal, galvanised, zinc primers or anti-rust primers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 535 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | wit |
| RAL-code | 9006 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,05 excl. BTW
/ stuk
€ 29,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden