RUST-OLEUM HARD HAT 2179 RAL 9005 SPUITBUS 500ML
Hard Hat® Topcoat Ral-kleuren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2179
Rubix:07082179
EAN:8715743006128

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT 2179 RAL 9005 SPUITBUS 500ML
Topkwaliteit. Voor op blank staal, hout en beton. Na 30 minuten (bij 20 °C) te bewerken. De beste dekking die er is. Hittebestendig tot 100 °C. Verkrijgbaar in 45 (RAL) kleuren. Meer verf, meer vierkante meters. Eén HARD HAT®-spuitbus is gelijk aan 2 of meer standaard spuitbussen. Direct resultaat in één spuitbeurt: dikkere verflaag, betere dekking. Droogt sneller: 10-15 minuten! Pigmenten van hogere kwaliteit zorgen voor een langere glans en kleurbehoud. De lichtelastische verflaag voorkomt barsten en voortijdige afbladdering.
Sterke punten
Verflaag zonder spatten. Uitstekende spuitkwaliteit. Hoogwaardige pigmenten: zorgen voor langduriger glans en kleurbehoud.
Toepassingen
Voor ongecoat staal, hout en beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 519 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | zwart |
| Afwerking | glanzend |
| RAL-code | 9005 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,80 excl. BTW
/ stuk
€ 25,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Kleur
zwart