Referenties
Atlas tuingereedschap:329171
Rubix:11411906
EAN:8712129291710

Productdetails : HARKSTEEL ESSEN 170 X 3,2 CM 329171
Harksteel 170 x 3 cm. Gemaakt van essen hout. Zeer sterk. Geschikt voor zware belasting. De steel is getailleerd en voorzien van een waxlaag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | harksteel essen 170 x 3,2 cm 329171 |
| Lengte | 170 cm |
| Hoofdmateriaal | hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
