PETZL BEVESTIGINGSPLAAT VEILIGHEIDSHELM ADAPTER E073AB00
HELMET ADAPT zelfklevende plaat
Zie technische informatieReferenties
Petzl:E073AB00
Rubix:A0721902
EAN:3342540850149

Productdetails : PETZL BEVESTIGINGSPLAAT VEILIGHEIDSHELM ADAPTER E073AB00
Plakplaat om een hoofdlamp aan een helm te bevestigen, met behoud van de mogelijkheid om de hoek aan te passen.
Makkelijk om een hoofdlamp aan een helm te bevestigen, met behoud van de mogelijkheid om de hoek van de hoofdlamp aan te passen.
Compatibel met hoofdlampen uit de ARIA-, PIXA- (versies vanaf 2025), SWIFT RL- (versies vanaf 2023) en XENA-serie.
Makkelijk om een hoofdlamp aan een helm te bevestigen, met behoud van de mogelijkheid om de hoek van de hoofdlamp aan te passen.
Compatibel met hoofdlampen uit de ARIA-, PIXA- (versies vanaf 2025), SWIFT RL- (versies vanaf 2023) en XENA-serie.
Makkelijk om een hoofdlamp aan een helm te bevestigen, met behoud van de mogelijkheid om de hoek van de hoofdlamp aan te passen.
Compatibel met hoofdlampen uit de ARIA-, PIXA- (versies vanaf 2025), SWIFT RL- (versies vanaf 2023) en XENA-serie.
Makkelijk om een hoofdlamp aan een helm te bevestigen, met behoud van de mogelijkheid om de hoek van de hoofdlamp aan te passen.
Compatibel met hoofdlampen uit de ARIA-, PIXA- (versies vanaf 2025), SWIFT RL- (versies vanaf 2023) en XENA-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zelfklevende plaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,75 excl. BTW
/ stuk
€ 13,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden